Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13220NK Yleinen tulpan kannen pinta 4 tuuman syvyys | AH3CAB 31CL83

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13220NK yleispysäytyskannen pinta 4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3CAB Malli: STI-13220NKRistiviite: 31CL83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen tulpan suojus
VäriClear / Black
Syvyys4"
Korkeus8.156 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-20 - 120 astetta F
ArvosanaIP56
Leveys5.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennusKäyttölämpötila.Hinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13220NB Yleinen tulpan kannen pinta 4 tuuman syvyys | AH3BZY 31CL80 STI-13220NBClear / Blue4"pinta-20 - 120 astetta F€193.20
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13220NG Yleinen tulpan kannen pinta 4 tuuman syvyys | AH3BZZ 31CL81 STI-13220NGKirkas / vihreä4"pinta-20 - 120 astetta F€201.25
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13220NY Yleinen tulpan kannen pinta 4 tuuman syvyys | AH3CAA 31CL82 STI-13220NYKirkas / keltainen4"pinta-20 - 120 astetta F€185.78
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13220NW Yleinen tulpan kannen pinta 4 tuuman syvyys | AH3CAC 31CL84 STI-13220NWKirkas / valkoinen4"pinta-20 - 120 astetta F€180.50
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13510NB Yleinen tulpan kannen pinta 4 tuuman syvyys | AH3CAG 31CL89 STI-13510NBClear / Blue4"pinta-40 - 250 astetta F€282.27
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13510NG Yleinen tulpan kannen pinta 4 tuuman syvyys | AH3CAH 31CL90 STI-13510NGKirkas / vihreä4"pinta-40 - 250 astetta F€282.27
TURVATEKNIIKKA INTERNATIONAL STI-13510NK Yleinen tulpan suojus Pinta 4 tuumaa Syvyys | AH3CAJ 31CL91 STI-13510NKClear / Black4"pinta-40 - 250 astetta F€282.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13220NK yleispysäytyskannen pinta 4 tuumaa syvyys
€330.96 / yksikkö