Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 75206 Jyrsin Hss 12t 1-1/8 Inch Face | AG3TYH 33UX58

KEO 75206 Jyrsin Hss 12t 1-1/8 tuuman pinta

Varastossa
Tuote: AG3TYH Malli: 75206Ristiviite: 33UX58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.2.5 "
Kasvojen leveys1.125 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä12
Kokonaispituus3.75 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.1"
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaHampaiden lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 75064 -jyrsin Hss 8t Rh 3/16 tuuman pinta | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€119.06
KEO 75034 -jyrsin Hss 6t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TXT 33UX44 750343 / 8 "1 / 8 "45 astetta62.125 "3 / 8 "€86.40
KEO 75036 -jyrsin Hss 8t Rh 2-1 / 8 tuumaa L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€93.33
KEO 75044 -jyrsin Hss 8t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€93.53
KEO 75046 -jyrsin Hss 8t Rh 7/32 tuuman kasvot | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€99.99
KEO 75066 -jyrsin Hss 8t Rh 5/16 tuuman kasvot | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€104.42
KEO 75156 -jyrsin Hss 12t 13/16-tuumainen | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 astetta123.25 "7 / 8 "€375.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 75206 Jyrsin Hss 12t 1-1/8 tuuman pinta
€551.38 / yksikkö