Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 75034 -jyrsin Hss 6t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TXT 33UX44

KEO 75034 Jyrsin Hss 6t Rh 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3TXT Malli: 75034Ristiviite: 33UX44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Kasvojen leveys1 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma45 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä6
Kokonaispituus2.125 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.3 / 8 "
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaHampaiden lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 75064 -jyrsin Hss 8t Rh 3/16 tuuman pinta | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€119.06
KEO 75036 -jyrsin Hss 8t Rh 2-1 / 8 tuumaa L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€93.33
KEO 75044 -jyrsin Hss 8t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€93.53
KEO 75046 -jyrsin Hss 8t Rh 7/32 tuuman kasvot | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€99.99
KEO 75066 -jyrsin Hss 8t Rh 5/16 tuuman kasvot | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€104.42
KEO 75156 -jyrsin Hss 12t 13/16-tuumainen | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 astetta123.25 "7 / 8 "€375.85
KEO 75184 -jyrsin Hss 12t 11/16-tuumainen | AG3TYE 33UX55 751842.25 "11 / 16 "45 astetta123.75 "1"€431.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 75034 Jyrsin Hss 6t Rh 1/8 tuumaa
€86.40 / yksikkö