Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55799-TiALN Upotus 6 huilut 82 astetta 1 1/4 Tialn | AD6YEX 4CJX9

KEO 55799-TiALN Upotusallas 6 huilua 82 astetta 1 1/4 Tialn

Varastossa
Tuote: AD6YEX Malli: 55799-TiALNRistiviite: 4CJX9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma82 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55791-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/8 Tialn | AD6YEN 4CJX1 55791-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€33.14
KEO 55792-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 3/16 Tialn | AD6YEP 4CJX2 55792-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€36.23
KEO 55793-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/4 Tialn | AD6YEQ 4CJX3 55793-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€51.54
KEO 55794-TiALN Upotin 6 uraa 82 astetta 3/8 Tialn | AD6YER 4CJX4 55794-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€76.83
KEO 55795-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/2 Tialn | AD6YET 4CJX5 55795-TiALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€110.57
KEO 55796-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 5/8 Tialn | AD6YEU 4CJX6 55796-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€149.34
KEO 55797-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 3/4 Tialn | AD6YEV 4CJX7 55797-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€215.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55799-TiALN Upotusallas 6 huilua 82 astetta 1 1/4 Tialn
€551.41 / yksikkö