Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55795-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/2 Tialn | AD6YET 4CJX5

KEO 55795-TiALN Upotus 6 huilut 82 astetta 1/2 Tialn

Varastossa
Tuote: AD6YET Malli: 55795-TiALNRistiviite: 4CJX5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma82 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55791-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/8 Tialn | AD6YEN 4CJX1 55791-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€33.14
KEO 55792-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 3/16 Tialn | AD6YEP 4CJX2 55792-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€36.23
KEO 55793-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/4 Tialn | AD6YEQ 4CJX3 55793-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€51.54
KEO 55794-TiALN Upotin 6 uraa 82 astetta 3/8 Tialn | AD6YER 4CJX4 55794-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€76.83
KEO 55796-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 5/8 Tialn | AD6YEU 4CJX6 55796-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€149.34
KEO 55797-TiALN Upotettava 6 huilua 82 astetta 3/4 Tialn | AD6YEV 4CJX7 55797-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€215.83
KEO 55798-TiALN Upotusallas 6 huilua 82 astetta 1 tuuman Tialn | AD6YEW 4CJX8 55798-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€333.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55795-TiALN Upotus 6 huilut 82 astetta 1/2 Tialn
€110.57 / yksikkö