Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55744 Center Reamer 3 -huilu 60 asteen 1/2 karbidia AD3LBN 3ZYG5

KEO 55744 Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 1/2 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD3LBN Malli: 55744Ristiviite: 3ZYG5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaMukana kulmaeräHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55720 Upotin 1 urat 90 astetta 1/8 karbidia | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 astettaSenkkaa11.25 "1 / 8 "-€24.33
KEO 55721 Upotin 1 urat 90 astetta 3/16 kovametalli | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 astettaSenkkaa11.375 "3 / 16 "-€26.15
KEO 55722 Upotin 1 huilu 90 asteen 1/4 kovametalli | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 astettaSenkkaa11.5 "1 / 4 "-€35.70
KEO 55723 Upotin 1 urat 90 astetta 3/8 kovametalli | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 astettaSenkkaa11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.63
KEO 55724 Upotin 1 urat 90 astetta 1/2 karbidia | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 astettaSenkkaa12"1 / 2 "1"€75.21
KEO 55725 Upotin 1 urat 90 astetta 5/8 karbidia | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 astettaSenkkaa12.25 "5 / 8 "1"€114.25
KEO 55726 Upotin 1 urat 90 astetta 3/4 kovametalli | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 astettaSenkkaa12.625 "3 / 4 "1.25 "€161.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55744 Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 1/2 kovametalli
€79.83 / yksikkö