Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55446-TiN Upotus 1 huilut 100 astetta 1 3/4 Co Tina | AD3KGA 3ZTZ8

KEO 55446-TiN upotus 1 huilua 100 astetta 1 3/4 Co Tina

Varastossa
Tuote: AD3KGA Malli: 55446-TiNRistiviite: 3ZTZ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55436 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 1/8 koboltti | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€17.04
KEO 55437 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 3/16 koboltti | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Kirkas1.375 "3 / 16 "-€18.30
KEO 55438 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 1/4 koboltti | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€18.26
KEO 55439 Upotin 1 ura 100 astetta 3/8 koboltti | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "-€21.08
KEO 55440 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 1/2 koboltti AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "-€26.50
KEO 55441 Upotettava upotin 1 astetta 100/5 koboltti | AD8KFG 3ZTX3 554415 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "-€40.40
KEO 55442 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 3/4 koboltti | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "-€38.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55446-TiN upotus 1 huilua 100 astetta 1 3/4 Co Tina
€346.38 / yksikkö