Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC SSBAS-2-3 -valintakytkinkokoonpano, huollettu vasen / huollettu keskellä / hetkellisesti oikea | AA4CVG 12F606

APPLETON ELECTRIC SSBAS-2-3 -valitsinkytkinkokoonpano, huollettu vasen / huollettu keskellä / hetkellinen oikea

Varastossa
Tuote: AA4CVG Malli: SSBAS-2-3Ristiviite: 12F606

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen kokoonpano
ToimintaYlläpidetty vasen / ylläpidetty keskusta / hetkellinen oikea
Yhteydenottolomake4 piiri
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
IP-luokitus54
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppi3 Asennon valintakytkin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeeräHinta
APPLETON ELECTRIC SSBA1-3Q -valintakytkinkokoonpano, käsi/pois/auto | AA4CVC 12F602 SSBA1-3QYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty2 piiriValintakytkimen kokoonpano€436.68
APPLETON ELECTRIC SSBA2-3Q -valintakytkinkokoonpano, käsi/pois/auto | AA4CVE 12F604 SSBA2-3QYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4 piiriValintakytkimen kokoonpano€518.19
APPLETON ELECTRIC SSBAS-1-3 -valintakytkinkokoonpano, huollettu vasen / huollettu keskellä / hetkellisesti oikea | AA4CVF 12F605 SSBAS-1-3Ylläpidetty vasen / ylläpidetty keskusta / hetkellinen oikea2 piiriValintakytkimen kokoonpano€599.67
APPLETON ELECTRIC SSBASL-1-3 -valintakytkinkokoonpano, hetkellinen vasen / huollettu keskellä / ylläpidetty oikea | AA4CVH 12F607 SSBASL-1-3Hetkellinen vasen / ylläpidetty keskusta / ylläpidetty oikea2 piiriValintakytkimen kokoonpano€573.59
APPLETON ELECTRIC SSBASL-2-3 -valitsinkytkinkokoonpano, hetkellinen vasen / huollettu keskellä / ylläpidetty oikea | AA4CVJ 12F608 SSBASL-2-3Hetkellinen vasen / ylläpidetty keskusta / ylläpidetty oikea4 piiriValintakytkimen kokoonpano€573.56
APPLETON ELECTRIC SSBASRA-2-3 -valitsinkytkinkokoonpano, huollettu vasen / huollettu keskellä / hetkellisesti oikea | AA4CVK 12F609 SSBASRA-2-3Ylläpidetty vasen / ylläpidetty keskusta / hetkellinen oikea4 piiriValintakytkimen kokoonpano€664.79
APPLETON ELECTRIC AESS31KMSL -valintakytkin, 3-asentoinen, avaintyyppi | BJ8UVV AESS31KMSL--Valintakytkin€1,526.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC SSBAS-2-3 -valitsinkytkinkokoonpano, huollettu vasen / huollettu keskellä / hetkellinen oikea
€573.56 / yksikkö