PROTO J6017B Mikrometrimomenttiavain, 3/4 tuuman vetokoko, 120 ft-lb - 600 ft-lb | CT8ETN 426F15

PROTO J6017B mikrometrin momenttiavain, 3/4 tuuman vetokoko, 120 ft-lb - 600 ft-lb

Varastossa
Tuote: CT8ETN Malli: J6017BRistiviite: 426F15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,393.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J6015C Mikrometrimomenttiavain, 1/2 tuuman vetokoko, 30 ft-lb - 150 ft-lb | CT8ETL 426F11 J6015C€330.25
PROTO J6013C Mikrometrimomenttiavain, 1/2 tuuman vetokoko, 50 ft-lb - 250 ft-lb | CT8ETM 426F07 J6013C€360.70
PROTO J6005C Mikrometrimomenttiavain, 3/8 tuuman vetokoko, 16 ft-lb - 80 ft-lb | CT8ETP 426F01 J6005C€291.31
PROTO J6065C Mikrometrimomenttiavain, 3/8 tuuman vetokoko, 200 in-1000 in-lb | CT8ETQ 426F24 J6065C€312.26
PROTO J6063C Mikrometrimomenttiavain, 3/8 tuuman vetokoko, 40 in-lb - 200 in-lb | CT8EUQ 426F22 J6063C€294.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6017B mikrometrin momenttiavain, 3/4 tuuman vetokoko, 120 ft-lb - 600 ft-lb
€1,393.59 / yksikkö