Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55108 Upotus 6 huilut 120 astetta 5/8 Hss | AD7PRH 4FUZ2

KEO 55108 Upotus 6 huilua 120 astetta 5/8 Hss

Varastossa
Tuote: AD7PRH Malli: 55108Ristiviite: 4FUZ2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55100 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€14.45
KEO 55101 Upotettava 6 huilua 120 astetta 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€14.56
KEO 55102 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Mustaoksidi1.5 "1 / 4 "-€14.96
KEO 55103 Upotin 6 uraa 120 astetta 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.31
KEO 55104 Upotettava 6 huilua 120 astetta 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.11
KEO 55105 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Mustaoksidi2"1 / 4 "1"€22.88
KEO 55106 Upotin 6 uraa 120 astetta 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Mustaoksidi2"3 / 8 "1"€22.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55108 Upotus 6 huilua 120 astetta 5/8 Hss
€32.10 / yksikkö