Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55100 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3

KEO 55100 Upotus 6 huilua 120 astetta 1/8 Hss

Varastossa
Tuote: AD7PQZ Malli: 55100Ristiviite: 4FUY3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€14.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus1.25 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55101 Upotettava 6 huilua 120 astetta 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€14.56
KEO 55102 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Mustaoksidi1.5 "1 / 4 "-€14.96
KEO 55103 Upotin 6 uraa 120 astetta 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.31
KEO 55104 Upotettava 6 huilua 120 astetta 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.11
KEO 55105 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Mustaoksidi2"1 / 4 "1"€22.88
KEO 55106 Upotin 6 uraa 120 astetta 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Mustaoksidi2"3 / 8 "1"€22.47
KEO 55107 Upotettava 6 huilua 120 astetta 5/8 Hss | AD7PRG 4FUZ1 551075 / 8 "Mustaoksidi2.25 "1 / 4 "1"€32.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55100 Upotus 6 huilua 120 astetta 1/8 Hss
€14.45 / yksikkö