Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 38142 NC Spotting Drills 82 Degree 2-1/2 Inch HSS | AH3YRG 33UR11

KEO 38142 NC-pisteporat 82 astetta 2-1/2 tuumaa HSS

Varastossa
Tuote: AH3YRG Malli: 38142Ristiviite: 33UR11

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€44.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Desimaaliekvivalentti0.2500
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Pistekulma82 Tutkinnot
Koot sisältyvät1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiPistekulmaKoot sisältyvätHinta
KEO 30785 NC Spotting Drills 118 Degree 7/8 Inch HSS | AH3YRF 33UP61 307850.8750118 Tutkinnot7 / 8 "€92.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 38142 NC-pisteporat 82 astetta 2-1/2 tuumaa HSS
€44.47 / yksikkö