Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 30785 NC Spotting Drills 118 Degree 7/8 Inch HSS | AH3YRF 33UP61

KEO 30785 NC-pisteporat 118 astetta 7/8 tuumaa HSS

Varastossa
Tuote: AH3YRF Malli: 30785Ristiviite: 33UP61

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.31 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Desimaaliekvivalentti0.8750
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko7 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Pistekulma118 Tutkinnot
Koot sisältyvät7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiPistekulmaKoot sisältyvätHinta
KEO 38142 NC Spotting Drills 82 Degree 2-1/2 Inch HSS | AH3YRG 33UR11 381420.250082 Tutkinnot1 / 4 "€44.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 30785 NC-pisteporat 118 astetta 7/8 tuumaa HSS
€92.31 / yksikkö