Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35632 -porakone 25 Mm 120 astetta | AA4FBC 12J426

KEO 35632 Pistepora 25 mm 120 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FBC Malli: 35632Ristiviite: 12J426

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Koko25 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.43
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35612 pistepora 25 mm 90 astetta | AA4FAN 12J413 3561290 astetta€193.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35632 Pistepora 25 mm 120 astetta
€194.42 / yksikkö