Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35612 pistepora 25 mm 90 astetta | AA4FAN 12J413

KEO 35612 Pistepora 25 mm 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FAN Malli: 35612Ristiviite: 12J413

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Koko25 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35632 -porakone 25 Mm 120 astetta | AA4FBC 12J426 35632120 astetta€194.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35612 Pistepora 25 mm 90 astetta
€193.15 / yksikkö