Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 10821 Porakone / upotin Tavallinen 60 astetta # 8 Rh | AG3RMY 33UM67

KEO 10821 Pora/uppo, tasainen 60 astetta #8 Rh

Varastossa
Tuote: AG3RMY Malli: 10821Ristiviite: 33UM67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija3 / 4 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Kohta Dia.5 / 16 "
Koko#8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
KEO 10121 Porakone / upotin Tavallinen 60 astetta # 1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€13.65
KEO 10221 Pora/upotin 60 astetta #2 1-3/8 tuumaa L | AG3RLL 33UM27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€15.33
KEO 10321 Pora / upotettava 60 astetta # 3 1/4 tuumaa Hss | AG3RLT 33UM33 103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€20.34
KEO 10421 Pora/upotin 60 astetta #4 1-5/8 tuumaa L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€15.79
KEO 10521 Poraus / upotus 60 astetta # 5 2-1 / 4 tuumaa L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€18.49
KEO 10621 Pora / upotettava 60 astetta # 6 1/2 tuumaa Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€24.83
KEO 10721 Poraus / upotus 60 astetta # 7 2-3 / 4 tuumaa L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€32.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 10821 Pora/uppo, tasainen 60 astetta #8 Rh
€43.08 / yksikkö