DAYTON 300-sarjan DC-vaihdemoottori


Suodattaa
laakerit: Neula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorilla , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Kotelo: TENV , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Vaihteistotyyppi: Kierukka ja Spur , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Syötä HP: 1/4 , Pituus vähemmän Akseli: 12.125 " , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Kaikki asema , Kokonaispituus: 13.625 " , Vaihtoharjat: 6YHZ0 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Jousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 90 VDC
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMYlikuormitettu kuormaKierroslukualueHinta (ei alv)
A
2H579
2.3043:1280 tuumaa - lb42215 lb31 ja 50€803.76
A
2H571
2.515:140 tuumaa - lb350170 lb251 ja 500€802.57
A
2H575
2.5119:1160 tuumaa - lb90200 lb76 ja 100€730.60
A
2H573
2.5111:190 tuumaa - lb165200 lb151 ja 200€679.65
A
2H577
2.5129:1235 tuumaa - lb62235 lb51 ja 75€776.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?