Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 10621 Pora / upotettava 60 astetta # 6 1/2 tuumaa Hss | AG3RMF 33UM51

KEO 10621 Pora/uppo 60 astetta #6 1/2 tuumaa Hss

Varastossa
Tuote: AG3RMF Malli: 10621Ristiviite: 33UM51
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
€24.83 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija1 / 2 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Kohta Dia.7 / 32 "
Koko#6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
KEO 10121 Porakone / upotin Tavallinen 60 astetta # 1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€13.65
KEO 10221 Pora/upotin 60 astetta #2 1-3/8 tuumaa L | AG3RLL 33UM27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€15.33
KEO 10321 Pora / upotettava 60 astetta # 3 1/4 tuumaa Hss | AG3RLT 33UM33 103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€20.34
KEO 10421 Pora/upotin 60 astetta #4 1-5/8 tuumaa L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€15.79
KEO 10521 Poraus / upotus 60 astetta # 5 2-1 / 4 tuumaa L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€18.49
KEO 10721 Poraus / upotus 60 astetta # 7 2-3 / 4 tuumaa L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€32.41
KEO 10821 Porakone / upotin Tavallinen 60 astetta # 8 Rh | AG3RMY 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8€43.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 10621 Pora/uppo 60 astetta #6 1/2 tuumaa Hss
€24.83 / yksikkö