KEN-TOOL 34848 Ulkoinen kiinnitys- ja irrotustyökalu 49-1 / 2 tuumaa 1 tuumainen varasto | AC3UGR 2WFG6

KEN-TOOL 34848 Kiinnitys- ja irrotustyökalu ulkoinen 49-1/2 tuuman 1 tuuman varasto

Varastossa
Tuote: AC3UGR Malli: 34848Ristiviite: 2WFG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja pura työkalun jatke
Pituus49.5 "
MateriaaliTeräs
Koko1 "varastossa
KäytettyRaskaat kuorma-autojen renkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, linja-autot ja traktorit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 34748 Asennus- ja irrotustyökalu, ulkoinen 36 tuumaa 3/4 tuumaa | AC3UGN 2WFG2 3474836 "3/4 "varastossaVakiomalliset ja suuret tubeless-kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, bussit ja traktorit€117.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34848 Kiinnitys- ja irrotustyökalu ulkoinen 49-1/2 tuuman 1 tuuman varasto
€284.84 / yksikkö