Hälytystyyppi: Kuuluva , Kotelon väri: Musta , Oven tyyppi: Yksittäinen, saranoitu ja niitattu , Ominaisuudet: Täysin suljettu, vedenpitävä , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Mittari: 20 ga. , Kahvan materiaali: Alumiini , Tiivisteen materiaali: Buna-N , hyllyn materiaali: Kirkasta valuakryylia , Hyllyn koko: 12 3 / 4 "x 12 1 / 4" x 6 1 / 4 " , Tyyli: Pieni, yksiovinen , Kytkimen tyyppi: Ovi aktivoitu , Jännite: 9V DC- , Ikkunan koko: 8 "x 12"
Defibrillaattoriseinäkotelot
Allegro-defibrillaattoriseinäkotelot on valmistettu korroosionkestävästä ABS-muovista ja niissä on erittäin havaittavissa oleva defibrillaattorigrafiikka. Niissä on 6 x 10 tuuman ikkuna ja oikeanpuoleinen sisäänkäynti. Saatavilla on myös kolme harkittavaa liukukiskoa telineissä.