Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34748 Asennus- ja irrotustyökalu, ulkoinen 36 tuumaa 3/4 tuumaa | AC3UGN 2WFG2

KEN-TOOL 34748 Kiinnitys- ja irrotustyökalu ulkoinen 36 tuuman 3/4 tuuman varasto

Varastossa
Tuote: AC3UGN Malli: 34748Ristiviite: 2WFG2
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
€117.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja pura työkalun jatke
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Koko3/4 "varastossa
KäytettyVakiomalliset ja suuret tubeless-kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, bussit ja traktorit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)90.93
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 34848 Ulkoinen kiinnitys- ja irrotustyökalu 49-1 / 2 tuumaa 1 tuumainen varasto | AC3UGR 2WFG6 3484849.5 "1 "varastossaRaskaat kuorma-autojen renkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, linja-autot ja traktorit€284.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34748 Kiinnitys- ja irrotustyökalu ulkoinen 36 tuuman 3/4 tuuman varasto
€117.34 / yksikkö