Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2023-316SS-6 Silmukkapultti, 1,200 3 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 8/16-8 kierrekoko | CG19WNR 197LXNUMX

KEN FORGING N2023-316SS-6 silmäpultti, 1,200 lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 3/8-16

Varastossa
Tuote: CG8WNR Malli: N2023-316SS-6Ristiviite: 19L197

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus7.81 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus6"
Olkapään halkaisija.0.62 "- 0.69"
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
Työkuorman raja1,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: (1) Kuusiomutteri ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2023-316SS-6 silmäpultti, 1,200 lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 3/8-16
€50.77 / yksikkö