Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3209040 Vasaran kärki 1 9/16 tuumaa kova hopea | AD3JEZ 3ZLP1

HALDER SUPERCRAFT 3209040 vasaran kärki 1 9/16 tuuman kova hopea

Varastossa
Tuote: AD3JEZ Malli: 3209040Ristiviite: 3ZLP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava vasaran kärki
VäriHopea
Sopii vasaroihin3ZLL3
KovuusKova
Kierteen kokokiinnitysasennon
Vinkki Dia.1-9 / 16 tuumaa
Kärjen materiaaliPehmeä metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HALDER SIMPLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKärjen materiaaliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3208040 Vasaran kärki 1 9/16 tuumaa kova valkoinen | AD3JEV 3ZLN6 3208040ValkoinenNylon€22.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3209040 vasaran kärki 1 9/16 tuuman kova hopea
€24.44 / yksikkö