Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2008-10 Silmäpultti, Ilman Olkaa, 3/4-10 Kierrekoko, 12.80 tuumaa Kokonaispituus | AD3HKW 3ZHK8

KEN FORGING N2008-10 silmukkapultti, ilman olkapää, 3/4-10 kierrekoko, 12.80 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HKW Malli: N2008-10Ristiviite: 3ZHK8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12.8 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus10 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2008-10 silmukkapultti, ilman olkapää, 3/4-10 kierrekoko, 12.80 tuuman kokonaispituus
€49.77 / yksikkö