3M 471-sarja, vinyyliteippi


Suodattaa
liima: Kumi , Halkaisija: 4.375 " , Hohtaa pimeässä: Ei , Arvosana: Ei heijastavaa , Tyyppi: Jatkuva rulla
TyyliMalliRoll pituusTartunnan lujuusVäriShapeVetolujuusPaksuusLeveyseräHinta (ei alv)
A
471
--Keltainenrulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,893.24
B
471
--Valkoinenrulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,702.29
C
471
--Mustarulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€99.42
D
471
-25 oz. Tuumaasininen-14 paunaa-1"Lattiamerkintänauha€23.69
E
471
-23 oz. / TuumaapunainenJatkuva rulla14 paunaa / tuumaa5.2 milj.1 / 2 "Filminauha€2,102.80
F
471
-25 oz. Tuumaapunainen-14 paunaa-1 1 / 2 "Lattiamerkintänauha€85.44
G
471
-23 oz. / TuumaasininenJatkuva rulla14 paunaa / tuumaa5.2 milj.1 / 4 "Filminauha€99.42
H
471
108 ft----5.2 tuhat2"Lattiamerkintänauha€95.52
I
471
108ft.----5.2 milj.3 / 4 "Lattiamerkintänauha€40.08
J
471
108ft.----5.2 milj.3 / 4 "Lattiamerkintänauha€41.61
K
471
108ft.----5.2 milj.3 / 4 "Lattiamerkintänauha€43.55
L
471
108ft.----5.2 milj.3 / 4 "Lattiamerkintänauha€41.63
M
471
108ft.----5.2 milj.4"Lattiamerkintänauha€223.36
N
471
108ft.----5.2 milj.3"Lattiamerkintänauha€149.99
O
471
108ft.----5.2 milj.3"Lattiamerkintänauha€149.99
P
471
108ft.----5.2 milj.3 / 4 "Lattiamerkintänauha€38.22
Q
471
108ft.----5.2 milj.4"Lattiamerkintänauha€214.08
R
471
108ft.----5.2 milj.3 / 4 "Lattiamerkintänauha€41.61
S
471
108ft.----5.2 milj.3 / 4 "Lattiamerkintänauha€34.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?