Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2002-SS-3-1/4 Eye Bolt, Without Shoulder, 5/16-18 X 3-1/4 Inch Length | AC9ZVM 3LVT9

KEN FORGING N2002-SS-3-1/4 silmukkapultti, ilman olkapää, 5/16-18 x 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZVM Malli: N2002-SS-3-1/4Ristiviite: 3LVT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.25 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4 17 / 32 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus3.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2002-SS-3-1/4 silmukkapultti, ilman olkapää, 5/16-18 x 3-1/4 tuumaa
€35.21 / yksikkö