DANFOSS GX-sarjan kaapelit, 480V


Suodattaa
Kaapeli Dia: 0.25 " , Kaapelinäyttö: Alufoil , Kaapelityyppi: Twin Conductor , Luokka: 2872 01, 2872 81 , Väri: Musta , Muodonmuutoslujuus: 2000 N , Elementin IP-luokka: IPX7 , Täyteaine: PEX , Asennuslämpötila: 23 astetta F , Asennuslämpötila (min.): -5 astetta C , Johdon pituus: 19.6 ft. , Max. Ei toimintalämpötila: 185 astetta F , Min. Taivutushalkaisija: 42 mm , Ensisijainen sovellus: Maan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja , Vetovoima: 120 N , UV-suoja: Kyllä
TyyliMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta (ei alv)
A
088L3640
80 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.€488.42
Tarjouspyyntö
A
088L3644
200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.€893.13
Tarjouspyyntö
A
088L3646
330 ft.85 sq ft.8.4A-480V AC12 W/ft.€1,179.97
Tarjouspyyntö
A
088L3648
490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.€1,671.49
Tarjouspyyntö
A
088L3650
735 ft.185 sq ft.18.6A8930W480V AC12 W/ft.€2,544.47
Tarjouspyyntö
A
088L3652
820 ft.205 sq ft.20.9A10030W480V AC12 W/ft.€2,645.24
Tarjouspyyntö
A
088L3654
940 ft.235 sq ft.23.9A11475W480V AC12 W/ft.€2,747.57
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?