Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2031-HDG Silmäpultti, 12,000 1 Lb työkuorma, teräs, 1-8/7-8 kierrekoko | CG19WLR 087LXNUMX

KEN FORGING K2031-HDG silmäpultti, 12,000 lb työkuorma, teräs, 1-1/8-7 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WLR Malli: K2031-HDGRistiviite: 19L087

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus7.75 "
Varsi Dia.1 1 / 8 "
Varren pituus2 3 / 4 "
Olkapään halkaisija.1.69 "- 1.81"
Olkapään pituus0.44 "- 0.50"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2 3 / 4
Kierteen koko1 1 / 8-7
Työkuorman raja12,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2031-HDG silmäpultti, 12,000 lb työkuorma, teräs, 1-1/8-7 kierre
€60.86 / yksikkö