NOTRAX 166S0046BD Mattoinen sisäänkäyntimatto viininpunainen 4 x 6 jalkaa | AD7BEQ 4DB93

NOTRAX 166S0046BD Kokolattiamatto Burgundy 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7BEQ Malli: 166S0046BDRistiviite: 4DB93

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriBourgogne
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHöpöttää
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R)
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)128.78
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 166S0035HG Kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa | AD7BEK 4DB88 166S0035HGHunter Green5ft.3ft.€111.56
NOTRAX 166S0035BD Kokolattiamatto Burgundy 3 x 5 jalkaa | AD7BEL 4DB89 166S0035BDBourgogne5ft.3ft.€116.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 166S0046BD Kokolattiamatto Burgundy 4 x 6 jalkaa
€182.19 / yksikkö