Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2011-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1-1/8 X 2-3/4 Inch Size | AD3BQE 3XTJ2

KEN FORGING K2011-BLANK Silmäpultti, tyhjä ilman olkapää, koko 1-1/8 x 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3BQE Malli: K2011-BLANKRistiviite: 3XTJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.875 "
Varsi Dia.1.125 "
Varren pituus2.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2011-BLANK Silmäpultti, tyhjä ilman olkapää, koko 1-1/8 x 2-3/4 tuumaa
€35.48 / yksikkö