7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "
8
12
0 Tutkinnot
Kyllä
€597.57
Käännettävä jakoavainsarja
Käännettäviä Proto-avainsarjoja käytetään yleisesti ruuvien, tappien, muttereiden ja pulttien löysäämiseen ja kiristämiseen autokorjauspalveluissa ja metallintyöstösovelluksissa. Näissä jakoavaimissa on räikkäpää, joka pystyy kääntämään viittä erilaista kiinnikettä, ja täydellinen kiillotus/musta kromiviimeistely parantaakseen ulkonäköä ja korroosionkestävyyttä. Näissä jakoavainsarjoissa on kiinteä pää, johon mahtuu 4,6-, 12- ja 0-pistekiinnittimet, sekä suunnanvaihtokytkinvipu pyörimissuunnan vaihtamiseksi helposti. Suurin osa näistä käännettävistä Proto-avainsarjoista voi asettua itsestään kiinnikkeisiin, ja niitä voidaan käyttää moottorin jokaisessa nurkassa kompaktin rakenteensa ansiosta. Valitse laajasta valikoimasta näitä Proto-avainsarjoja, jotka ovat saatavilla 25- ja XNUMX-asteen siirroilla Raptor Supplies.