Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2001-SS Silmäpultti, 500 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 1/4-20 kierrekoko | CG8WGA 19L129

KEN FORGING K2001-SS-silmäpultti, 500 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 1/4-20

Varastossa
Tuote: CG8WGA Malli: K2001-SSRistiviite: 19L129

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 3 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus2.39 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2001-SS-silmäpultti, 500 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 1/4-20
€21.63 / yksikkö