Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAREWEAR PL90 Winter Liner Puuvilla Twill/sherpa | AC9RWE 3JNX1

KAREWEAR PL90 Winter Liner Cotton Twill/sherpa

Varastossa
Tuote: AC9RWE Malli: PL90Ristiviite: 3JNX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalvi Liner
SäätötyyppiKoukku ja silmukka
Värisininen
CoversPää, Korvat, Kaula
MateriaaliPuuvilla Twill/Sherpa
KokoYleismaailmallinen
TyyliPään yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5210314020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KAREWEAR PL90 Winter Liner Cotton Twill/sherpa
€27.60 / yksikkö