MUELLER INDUSTRIES Jäähdytysasennus


Suodattaa
Max. Työpaine: 700 PSI , Ulkoläpimitta: 3 / 8 "
TyyliMalliYhteysYhteyden kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliProd. KuvausTyyppiHinta (ei alv)
A
15727
1/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€10.83
B
04780
1/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "MessinkiHalf Union Flare NPTFE: henPuoli unionia€5.55
C
05053
1/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€5.25
C
05051
1/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€2.57
D
00401
1/41 / 4 "3 / 16 "-KupariKuparin laippatiivisteTiiviste€0.71
E
00414
1/41 / 4 "---Kuparin soihdun tiivisteTiiviste konepelti€1.33
F
04544
1/41 / 4 "-1 / 2 "MessinkiFlare Seal -suojusTiivisteen korkki€1.38
G
00325
1/4 x 1/41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "MessinkiFlare to FlareKytkin€3.70
B
04585
1/4 x 1/41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "MessinkiHalf Union Flare NPTFE: henPuoli unionia€3.24
A
15725
1/4 x 1/41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€4.71
H
00335
1/4 x 1/81/4 "SAE x 1/8" NPT--MessinkiHalf Union Flare NPTFE: hen90 asteen kyynärpää€6.56
B
00330
1/4 x 1/81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"MessinkiHalf Union Flare NPTFE: henPuoli unionia€3.03
A
15726
3/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€9.63
C
05052
3/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€3.54
G
00327
3/8 x 3/83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-Union Flare to FlareKytkin€3.24
I
00402
3/8 x 3/8 x 3/83 / 8 "--KupariKolme WayTii€1.09
C
05157
5/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€7.46
J
A 07813NL
5/8 x 1/45 / 8 "x 1 / 4"---Huuhtele holkkiholkki€17.34
K
A 07812NL
5/8 x 1/85 / 8 "x 1 / 8"---Huuhtele holkkiHuuhtele holkki€13.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?