Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K045TPD ulokepuristin, 4.5 tuuman avaus, 1700 Lb puristusvoima | AH8ENQ 38NE16 / 415-4

KANT-TWIST K045TPD ulokepuristin, 4.5 tuuman avaus, 1700 Lb puristusvoima

Varastossa
Tuote: AH8ENQ Malli: K045TPDRistiviite: 38NE16 / 415-4
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
€59.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Alasin materiaaliKuparoitu teräs
Kehon viimeistelySinkitty
Rungon materiaaliTeräs
Kiristyspaine1700 lb
Maks. Avaaminen4-1 / 4 "
Kurkun syvyys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8346
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K045TPD -konsolipidike eliminoi työkappaleiden vääristymisen tai kiertymisen kiristettäessä puuta, muovia, alumiinia tai kiillotettuja metalleja
    • Vapaasti kelluva leuan muotoilu sopeutuu epäsäännöllisiin pintoihin ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen
    • Syvä ulottuvuuden kurkkumalli mahdollistaa pidemmän ulottuvuuden materiaaliin pitämiseksi paremmin pinnoilla.
    • Ominaisuudet No-Mar pyöreät litteät leuat pitämään kiinni pehmeistä pinnoista syventämättä niitä
    • Kuparoitu ruuvi T-kahvalla mahdollistaa hitsauksen
    • Ei kävele keskustaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K010TP ulokepuristin, 1 tuuman leukaaukko, pyöreät tasaiset leuat | CD8YNW K010TP350 paunaa.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K020TP ulokepuristin, 2 tuuman leuka-aukko, pyöreä litteä leuat | CD8YPC K020TP800 paunaa.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K025TPD ulokepuristin, 2.5 tuuman leuka-aukko, pyöreä litteä leuat | CD8YPQ K025TPD700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€49.31
KANT-TWIST K030TP ulokepuristin, 3 tuuman leuka-aukko, pyöreä litteä leuat | CD8YPU K030TP1500 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K045TPD ulokepuristin, 4.5 tuuman avaus, 1700 Lb puristusvoima
€59.40 / yksikkö