JUSTRITE QS1200 hätäsäiliösuihku silmä-/kasvopesulla, teräsrunko, 317 gallonaa, 110 V | CH6GBC

JUSTRITE QS1200 hätäsäiliösuihku silmien/kasvojen pesulla, teräsrunko, 317 gallonaa, 110 V

Varastossa
Tuote: CH6GBC Malli: QS1200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40,113.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä
Koko317 gal.
VäriMulticolor
Syvyys61 "
Sähkölaitteiden luokitusYleinen tarkoitus
Silmien/kasvojen aktivointimenetelmäNosta kansi ylös
Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys7.5 "
Silmien/kasvojen pesukulhon leveys14 "
Eyewash Bowl -materiaaliGRP
SilmienhuuhtelumateriaaliRuostumaton teräs
Taajuus50/60 Hz
Lämmityskuorma1700W
LämmitystyyppiSähkövastus
Korkeus139 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Max. Käyttöpaine145 psi
Min. Ympäristön lämpötila14 astetta F
Min. Käyttöpaine8 psi
AsennustyyppiLattia
Toiminnan kesto13 min.
Vaihe1
Putkiston materiaaliUPVC, ruostumaton teräs
Rose Dia.10.5 "
Suihkun aktivointimenetelmäTyöntöpalkki
Suihkuventtiilin materiaaliPVC
Jännite110V AC
Water Flow Silmät/kasvot3 gpm
Water Flow suihku/vartalo20 gpm
Veden sisääntulon tyyppiFNPT
Leveys67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 765

Tuotteen yksityiskohdat:

Hätäsäiliösuihkut ovat välttämättömiä turvallisten työskentelyolosuhteiden takaamiseksi, kun vedenpaine on riittämätön tai kun vesijohdon turvasuihkun käyttö on epäkäytännöllistä. 317 gallonan (1200 litran) malli tarjoaa haaleaa vettä, vaikka vesijohtoa ei olisikaan. Integroitu sähkövastus, yleiskäyttöinen 110 V, jota ohjataan kaksoisturvatermostaatilla, pitää veden eristetyssä säiliössä tasaisen haaleana. Hätätilanteessa suihku aktivoituu nopeasti pelkällä paniikkitangon painalluksella. Tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, joiden lämpötila-alue on 14°F(-10°C) - 104°C (40°C). Asennus vaaditaan. Sähkönsyöttö: 110 V, yksivaiheinen, 60/50 Hz Huomautus: Tämä säiliösuihku on ANSI-yhteensopiva 15 minuutin aikavaatimuksen osalta vain, kun se on kytketty putkilliseen vesilähteeseen.

Ominaisuudet:

  • Suorakaiteen muotoiset onttoprofiiliset galvanoidut kehykset ovat maanjäristyksen kestäviä ja ovat Kalifornian rakennusmääräysten mukaisia
  • Sisään asennettu, peitetty silmä-/kasvonpesuyksikkö suojaa pölyltä ja roskilta
  • Matalapaineinen suihkuruusu tuottaa suuria määriä vettä tasaisessa kuviossa, joka ei vahingoita käyttäjää
  • Ulkoinen vesitason ilmaisin näyttää säiliön pinnan
  • Valmiina nopeaan toimitukseen - pakattu edulliseen kuljetukseen ja asennukseen paikan päällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusToiminnan kestoLeveysHinta
JUSTRITE QS2000 hätäsäiliösuihku silmä-/kasvopesulla, teräsrunko, 520 gallonaa, 110V | CH6GBD QS2000520 gal.60.2 "146.9 "15 min.82.1 "€46,864.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE QS1200 hätäsäiliösuihku silmien/kasvojen pesulla, teräsrunko, 317 gallonaa, 110 V
€40,113.82 / yksikkö