KANT-TWIST K030TP ulokepuristin, 3 tuuman leuka-aukko, pyöreä litteä leuat | CD8YPU

KANT-TWIST K030TP ulokepuristin, 3 tuuman leuan aukko, pyöreät litteät leuat

Tuote: CD8YPU Malli: K030TP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1500 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 / 4 "x 3"
Maks. Leuan avaaminen3"
Avaa leveys5"
Kokonaispituus6 3 / 4 "
Paksuus1-7 / 8 "
Kurkun syvyys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.83
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K030TP -konsolin kiinnitin käyttää 1500 lb: n voimaa rakennus- ja korjaustöissä
    • Poistaa työkappaleiden vääristymisen tai kiertymisen kiristettäessä puuta, muovia, alumiinia tai kiillotettuja metalleja
    • Ei kävele keskustaan
    • Vapaasti kelluva leuan muotoilu sopeutuu epäsäännöllisiin pintoihin ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen
    • Ominaisuudet No-Mar pyöreät litteät leuat pitämään kiinni pehmeistä pinnoista syventämättä niitä
    • Kuparoitu ruuvi T-kahvalla mahdollistaa hitsauksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K045TPD ulokepuristin, 4.5 tuuman avaus, 1700 Lb puristusvoima | AH8ENQ 38NE16 / 415-4 K045TPD--4-1 / 4 "--2.5 "€59.40
KANT-TWIST K010TP ulokepuristin, 1 tuuman leukaaukko, pyöreät tasaiset leuat | CD8YNW K010TP350 paunaa.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K020TP ulokepuristin, 2 tuuman leuka-aukko, pyöreä litteä leuat | CD8YPC K020TP800 paunaa.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K025TPD ulokepuristin, 2.5 tuuman leuka-aukko, pyöreä litteä leuat | CD8YPQ K025TPD700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€49.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K030TP ulokepuristin, 3 tuuman leuan aukko, pyöreät litteät leuat