Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K007R ulokepuristin, 3/4 tuuman leukaaukko, 1-3/4 tuuman pituus | CD8YNT

KANT-TWIST K007R ulokepuristin, 3/4 tuuman leuan aukko, 1-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CD8YNT Malli: K007R

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima200 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)5 / 8 "
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Avaa leveys1-3 / 8 "
Kokonaispituus1 3 / 4 "
Paksuus7 / 16 "
Kurkun syvyys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K007R -kannatinpidike, joka on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen yhdessä porausta, pistehitsausta ja pultteja varten
    • Kuparoidut ruuvit, leuat ja kahva estävät roiskeiden tarttumisen
    • Ulokerakenne eliminoi kävelyn keskeltä, vääristää ja kiertää keskitoimintaa ja tarjoaa 4: 1-kiinnityssuhteen
    • Vapaa kelluva leuka sopeutumiseen epätasaisiin pintoihin ja 3 erilaista tartuntapintaa putkien ja litteiden ja kulmisten työkappaleiden tarttumiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K010R ulokepuristin, 1 tuuman leukakapasiteetti, 2-1/4 tuuman pituus | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "€29.90
KANT-TWIST K015R puristin, 1-1/2 tuuman leukakapasiteetti, 3-3/4 tuuman pituus | CD8YNZ K015R600 paunaa.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€53.28
KANT-TWIST K020R ulokepuristin, 2 tuuman leukakapasiteetti, 4 tuuman pituus | CD8YPA K020R800 paunaa.1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€59.11
KANT-TWIST K025RD puristin, 2-1/2 tuuman leukakapasiteetti, 4-1/2 tuuman pituus | CD8YPH K025RD700 paunaa.1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K007R ulokepuristin, 3/4 tuuman leuan aukko, 1-3/4 tuuman pituus
€25.70 / yksikkö