Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K020R ulokepuristin, 2 tuuman leukakapasiteetti, 4 tuuman pituus | CD8YPA

KANT-TWIST K020R ulokepuristin, 2 tuuman leuan kapasiteetti, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CD8YPA Malli: K020R
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
€59.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima800 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 1 / 8 "
Maks. Leuan avaaminen2"
Avaa leveys3-1 / 4 "
Kokonaispituus4"
Paksuus7 / 8 "
Kurkun syvyys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K020R -kannatinpidike, joka on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen yhdessä porausta, pistehitsausta ja pultteja varten
    • Kuparoidut ruuvit, leuat ja kahva estävät roiskeiden tarttumisen
    • Vapaasti kelluvat leuat epätasaisille pinnoille sopeutumiseen ja 3 erilaista tartuntapintaa putkien ja litteiden ja kulmisten työkappaleiden tarttumiseen
    • Ulokerakenne eliminoi kävelyn keskeltä, vääristää ja kiertää keskitoimintaa ja tarjoaa 4: 1-kiinnityssuhteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K010R ulokepuristin, 1 tuuman leukakapasiteetti, 2-1/4 tuuman pituus | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "€29.90
KANT-TWIST K007R ulokepuristin, 3/4 tuuman leukaaukko, 1-3/4 tuuman pituus | CD8YNT K007R200 paunaa.5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "€25.70
KANT-TWIST K015R puristin, 1-1/2 tuuman leukakapasiteetti, 3-3/4 tuuman pituus | CD8YNZ K015R600 paunaa.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€53.28
KANT-TWIST K025RD puristin, 2-1/2 tuuman leukakapasiteetti, 4-1/2 tuuman pituus | CD8YPH K025RD700 paunaa.1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K020R ulokepuristin, 2 tuuman leuan kapasiteetti, 4 tuuman pituus
€59.11 / yksikkö