Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET360E689SCKDQS Vivun suojus lukolla Heavy Duty | AC3URZ 2WHG9

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET360E689SCKDQS Vipuvarsi ja lukko Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AC3URZ Malli: QET360E689SCKDQSRistiviite: 2WHG9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Escutche lukolla
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET160E626SCKDQS Vivun suojus lukolla Heavy Duty | AC3VBF 2WJF1 QET160E626SCKDQSHarjattu kromi€461.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET360E689SCKDQS Vipuvarsi ja lukko Heavy Duty
€233.74 / yksikkö