K2 COMMERCIAL HARDWARE

Suodattaa

Turvallisuus

6AQ1KW15QED31148689QED31348689

Tarvikkeet

QDC111R689QET165L626SCKDQET190L626QDB181626S4DBSLCQSQDB281626S4DBSLCQDB180626S4DBSSCKDQSQDB280626S4DBSSCKDQSQDB183626S4DBSLCQDB283626S4DBSLCQDB182626S4DBSSCKDQDB282626S4DBSSCKDQDB280626S4DBSSMTKDQS

Turvallisuus Suodattaa

Ohjausnäppäimet

Pääavaimet, joita käytetään Stanleyn nollattavien yhdistelmälukkojen ja riippulukkojen uudelleenavaimemiseen tai avaamiseen, jos yhdistelmä katoaa tai unohtuu

Avaimen ohjauksen pääavain
K2 COMMERCIAL HARDWARE

Avaimen ohjauksen pääavain

Tuotenumero: AE6BLN
Malli: 6AQ1KW15
€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Sähkömagneettisen lukituksen aktivointilaitteet

Normaalikäyttöiset, vanteen kuusiokantaiset ja paloluokitetut vanteiden poistolaitteet, joita käytetään käsittämättömien ovien kanssa lukitsemaan ne ulkopuolelta, mutta antavat sisällä olevien ihmisten poistua nopeasti. Suunniteltu ADA- ja ANSI-standardien mukaisesti

  • Poistu laitteista
  • Poistu laitteista
K2 COMMERCIAL HARDWARE

Poistu laitteista

Tuote (2)

Tietoja K2 KAUPALLISISTA LAITTEISTA

K2 Commercial Hardware, joka tunnetaan nykyään nimellä Stanley, tarjoaa täydellisen valikoiman arkkitehtonisia ovilaitteistoja käytettäväksi kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Yrityksen tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman lukkoja, ohjausavaimia, sähkömagneettisia lukon aktivointilaitteita ja ovensulkimia. Stanleyn Grade 1- ja Grade 2 -sertifioiduissa salpalukoissa on kiinteä taottu kotelo, jossa on satiinikromiviimeistely, sahankestävä karkaistu teräsrullatappi ja kaksi kuulalaakeria, jotka estävät poraushyökkäykset. Yritys tarjoaa myös täysin säädettäviä hydraulisia ovensulkimia sisä-/ulkooviin yksi- ja parioviin. Näissä ANSI-yhteensopivissa ovensulkimissa on raskaat varret, joissa on puristusrajoittimet, jotka sopivat ihanteellisesti kaikkien ei-käsikäyttöisten ovien turvallisuuteen. Laaja valikoima näitä ovikaappeja ja muita yrityksen tuotteita on saatavilla osoitteessa Raptor Supplies.