Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3523B-10 Union Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 17.2 bar Max. Paine | BQ2BXF 0650008

WATTS 3523B-10 Union Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 17.2 bar Max. Paine

Varastossa
Tuote: BQ2BXF Malli: 3523B-10Ristiviite: 0650008

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Suorittaa loppuunPolysulfoni
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3523B
Min. Lämpötila75 astetta F
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

Union Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 17.2 bar Max. Paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3523B-10 Union Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 17.2 bar Max. Paine
€11.47 / yksikkö