K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED315367689SCKD Pystysuoran sauvan ulostulolaitteen luokka 1 | AC3UTH 2WHH8

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED315367689SCKD-pinnan pystysuora sauvan ulostulolaite, luokka 1

Varastossa
Tuote: AC3UTH Malli: QED315367689SCKDRistiviite: 2WHH8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys32 - 36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiSylinterin koira

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED316367689 Pinnan pystytangon vakiotehtävä | AC3UTB 2WHH2 QED316367689Hex Dogging, Sylinterin Dogging€509.17
K2 KAUPALLISET LAITTEISTOT QED314367689 Pinta -pystysuora sauva Vakio | AC3UTC 2WHH3 QED314367689Hex Dogging€393.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED315367689SCKD-pinnan pystysuora sauvan ulostulolaite, luokka 1
€473.12 / yksikkö