K2 KAUPALLISET LAITTEISTOT QED314367689 Pinta -pystysuora sauva Vakio | AC3UTC 2WHH3

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED314367689 Pinta, pystysuora tangon vakiokäyttö

Varastossa
Tuote: AC3UTC Malli: QED314367689Ristiviite: 2WHH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys32 - 36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED316367689 Pinnan pystytangon vakiotehtävä | AC3UTB 2WHH2 QED316367689Hex Dogging, Sylinterin Dogging€545.55
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED315367689SCKD Pystysuoran sauvan ulostulolaitteen luokka 1 | AC3UTH 2WHH8 Tuotenumero QED315367689SCKDSylinterin koira€506.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED314367689 Pinta, pystysuora tangon vakiokäyttö
€421.17 / yksikkö