K2 KAUPALLISET LAITTEISTO QDC112P689SN Pidä avoin varsi maalattu alumiini | AF2BWG 6PYA5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Pidä avoin varsi maalattua alumiinia

Varastossa
Tuote: AF2BWG Malli: QDC112P689SNRistiviite: 6PYA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiParallel
Lähempi suorituskykyErittäin raskas
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenmanuaalinen
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunmaalannut
Asunnon korkeus7"
Asunnon pituus14.25 "
Kotelon leveys5.5 "
Maks. Oven avaaminen120 Tutkinnot
AsennustyyliTri-Pack Standard
Projektio seinästä2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.021
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiOven luovutusHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QDC116P689SNLH Pidä auki Extra Duty Varsi maalattu alumiini Lh | AF2BWH 6PYA9 QDC116P689SNLHTri-Pack StandardVasen käsi€428.20
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO 7216216 Pidä auki Extra Duty Varsi maalattu alumiini Rh | AF2BWJ 6PYC0 7216216Tri-Pack StandardOikea käsi€466.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Pidä avoin varsi maalattua alumiinia
€346.16 / yksikkö