K2 COMMERCIAL HARDWARE 7216216 Pidä auki Extra Duty -varsi maalattu alumiini, Rh

Varastossa
Tuote: AF2BWJ Malli: 7216216Ristiviite: 6PYC0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiTri-Pack Standard
Lähempi suorituskykyErittäin raskas
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenmanuaalinen
Oven luovutusOikea käsi
Suorittaa loppuunmaalannut
Asunnon korkeus7"
Asunnon pituus14.25 "
Kotelon leveys5.5 "
Maks. Oven avaaminen120 Tutkinnot
AsennustyyliTri-Pack Standard
Projektio seinästä2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.498
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiOven luovutusHinta
K2 KAUPALLISET LAITTEISTO QDC112P689SN Pidä avoin varsi maalattu alumiini | AF2BWG 6PYA5 QDC112P689SNParallelEi-kätevä€346.16
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QDC116P689SNLH Pidä auki Extra Duty Varsi maalattu alumiini Lh | AF2BWH 6PYA9 QDC116P689SNLHTri-Pack StandardVasen käsi€428.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE 7216216 Pidä auki Extra Duty -varsi maalattu alumiini, Rh
€466.78 / yksikkö