K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH Pidä auki Extra Duty Varsi Maalattu alumiini Lh

Varastossa
Tuote: AF2BWH Malli: QDC116P689SNLHRistiviite: 6PYA9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTeräs
Varsi tyyppiTri-Pack Standard
Lähempi suorituskykyErittäin raskas
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenmanuaalinen
Oven luovutusVasen käsi
Suorittaa loppuunmaalannut
Asunnon korkeus7"
Asunnon pituus14.25 "
Kotelon leveys5.5 "
Maks. Oven avaaminen120 Tutkinnot
AsennustyyliTri-Pack Standard
Projektio seinästä2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiOven luovutusHinta
K2 KAUPALLISET LAITTEISTO QDC112P689SN Pidä avoin varsi maalattu alumiini | AF2BWG 6PYA5 QDC112P689SNParallelEi-kätevä€346.16
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO 7216216 Pidä auki Extra Duty Varsi maalattu alumiini Rh | AF2BWJ 6PYC0 7216216Tri-Pack StandardOikea käsi€466.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH Pidä auki Extra Duty Varsi Maalattu alumiini Lh
€428.20 / yksikkö