K-FLEX USA 6FAB15BUN melunvaimennin 78 tuumaa 59 tuuman leveys musta PK2 | AH9VPD 45AR94

K-FLEX USA 6FAB15BUN Melunvaimennin 78 tuumaa 59 tuumaa leveys musta PK2

Tuote: AH9VPD Malli: 6FAB15BUNRistiviite: 45AR94
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,358.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMeluvaimennin
VäriMusta
Pituus78 "
MateriaaliNBR / PVC-pohjainen elastomeeri
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Paksuus1"
Leveys59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.08
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)154.94
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6FAB15BUN Melunvaimennin 78 tuumaa 59 tuumaa leveys musta PK2
€2,358.81 / yksikkö