Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M18 Solar B Ladattava turvasininen aurinkopaneeli | AC8AGH 39F087

K E SAFETY M18 Solar B Ladattava Turvallisuus Vaaleansininen Solar

Varastossa
Tuote: AC8AGH Malli: M18 Solar BRistiviite: 39F087

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava turvavalo
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliMuovi
Värisininen
Syvyys4.38
Halkaisija4 9 / 64 "
Vilkkuu minuutissa60, 100, 100, 120
Korkeus5.5
Vaaka-akselin kiertokiinteä
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä30,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens MaterialPMMA
AsennusMagneettinen
Käyttölämpötila.-20-80 astetta C
VirtalähdeAurinko-
ArvosanaIP66
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys4.38

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.13
Laivan leveys (cm)11.13
HS-koodi8530100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 360 asteen LED-varoitus ja turvavalo. Ladattava aurinko Strobe Flash -kuviolla. Neljä 30 lb: n vetomagneettia, jotka on integroitu pohjaan ja säänkestävään muotoiluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
KE SAFETY M18 Solar A Ladattava turvavalo Amber Solar | AC8AGJ 39F088 M18 aurinko AKeltainenKeltainen€170.51
KE SAFETY M18 Solar R Ladattava turvavalo Punainen aurinko | AC8AGK 39F089 M18 Solar Rpunainenpunainen€147.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M18 Solar B Ladattava Turvallisuus Vaaleansininen Solar
€183.79 / yksikkö