Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34126.012.4143 Sokea niitti 1/8 tuumaa X 0.323 tuumaa laippa, 500PK | AH3KBN 32MR12

GRAINGER U34126.012.4143 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.323 tuumaa laippa, 500PK

Varastossa
Tuote: AH3KBN Malli: U34126.012.4143Ristiviite: 32MR12 / 164C35
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
€23.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#30
Grip-alue0.039 - 0.189 "
Pää Dia.0.360 - 0.390 "
Pään korkeus0.065 "
Pään tyyliSuuri laipallinen
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.323 "
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)157 paunaa.
TyyliMonikäyttöinen niitti
Vetolujuus224 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5666
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34126.012.4143 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.323 tuumaa laippa, 500PK
€23.19 /pakkaus